Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rigol DSA832 Spektrum-Analysator Werksstandard (ohne Zertifikat) 3.2GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R279991
Hersteller:
     Rigol
Herst.-Nr.:
     DSA832
EAN/GTIN:
     4053199927470
Suchbegriffe:
Elektrosmog Messgerät
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
rigol spectrumanalyser
Das Model DSA832 Spektrumanalysator ist sowohl im Hobby Bereich, als auch im professionellen Anwendungsbereich im Einsatz. Durch einen Menge an Software Tools und möglichen Zubehör, ideal geeignet für EMI (EMC) Pre-Compliance Tests als Vorbereitung für die Endabnahme von EMV Spezifikationen.
Features:
9 kHZ bis 3,2 GHz Bandbreite
Frequenz Auflösung 1 Hz
Min -161dBm/1 Hz DANL
Lieferumfang:
Netzkabel · Treiber · Quick Start Guide · Garatieinformation · Kalibrierzertifikat.
Weitere Informationen:
Höhe:
179 mm
Breite:
362 mm
Gewicht:
4.25 kg
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Bandbreite:
3.2 GHz
Schnittstellen:
LAN + USB
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Spektrum-Analysator
Weitere Suchbegriffe: elektrosmog messgerät, Rigol, spektrum analyser, spectrum analyzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.099,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.341,34*
€ 5.166,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.298,86*
€ 5.115,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.255,88*
€ 5.064,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.154,79*
€ 4.944,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.099,00*
€ 4.877,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.