Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachendorff DMS9648O DMS9648O DMS-Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R278991
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     DMS9648O
EAN/GTIN:
     4053199925872
Suchbegriffe:
OLED Display
oled display
Die neue OLED-DMS-Anzeige DMS9648O ist ideal, um Ihr Signal von Dehnungsmessstreifen oder Druckmessdosen einfach und direkt zu visualisieren. Ebenso kann man die DMS9648O als sehr flexibles und genaues Laborgerät einsetzten. Über die 4 Tasten kann die DMS9648O-Anzeige einfach, schnell und ideal auf das vorhandene Aufgabengebiet parametriert und eingestellt werden. Für das dynamische Messen und Wiegen Ihres Gewichtes verfügt die Anzeige über eine Abtastfrequenz von bis zu 1,2 kHz. Unterschiedliche Optionen für die Kalibrierung des Analogeingangs stehen Ihnen zur Verfügung. Verschiedene Einstellungen für die Tara-Funktion, den
Totalisator und die Summen-Funktion, sowie das Datenlogging mit programmierbarer Abtastzeit sind nur einige der vielen Firmware-Features. Der Bediener freut sich über eine übersichtliche Bedienoberfläche, mit der man alle Parameter auf einen Blick erfassen und leicht Werte verändern kann. Das monochrome gelbe OLED-Display ermöglicht eine optimale Ablesbarkeit auch aus einem extrem großen Ablesewinkel in schwierigen industriellen Umgebungen, auch bei direkter Sonneneinstrahlung.
Features:
Monochromes gelbes OLED-Display
DMS-Anzeige im 96 mm x 48 mm Format
Abtastfrequenz bis zu 1,2 kHz (0,83 msek)
Für Dehnungsmesstreifen 4-Leiter (Optional +2 Kalibrierungsdrähte)
Vertikaler oder horizontaler Einbau
2 Alarmausgänge
1 Analogausgang von 0/4 mA bis 20 mA
Serielle Kommunikation über RS485-Modbus-Schnittstelle
2 programmierbare Benutzereingänge
Programmierung über Textmenü in 5 Sprachen
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP54
Gewicht:
165 g
Max. Umgebungstemperatur:
40 °C
Herst.-Teilenr.:
DMS9648O
Typ:
DMS9648O
Min. Umgebungstemperatur:
0 °C
Betriebsspannung max.:
230 V
Betriebsspannung min.:
24 V
Anzahl analoge Eingänge max.:
1
Anzahl Relais Ausgänge max.:
2
Betriebsspannungsbereich:
24 - 230 V
Umgebungstemperatur:
0 bis 40 °C
Produkt-Art:
DMS-Anzeige
Weitere Suchbegriffe: Wachendorff, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 365,98*
€ 436,14*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 377,24*
€ 436,15*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 423,17*
€ 489,10*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 627,08*
€ 689,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,14*
€ 519,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,97*
€ 499,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 415,84*
€ 494,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,81*
€ 460,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,27*
€ 448,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,98*
€ 435,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.