Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachendorff UA964802 Universalanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R278701
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     UA964802
EAN/GTIN:
     4053199925858
Suchbegriffe:
OLED Display
oled display
Die neue Universalanzeige UA964802 mit dem brillanten OLED-Display ist ein kleiner Alleskönner. Mit einem universellen Eingang für alle handelsüblichen Temperatursensoren, Prozesssignale, Potentiometer, einer 24 VDC Sensorversorgung und einer 16-Schritte Linearisierungsfunktion ist diese Anzeige für fast alle analogen Sensoren verwendbar. Mit der integrierten Summier-Funktion,
2 Relaisausgängen und dem galvanisch getrennten Analogausgang können fast alle Messaufgaben einfach gelöst werden. Neben der sehr geringen Einbautiefe, der RS485-Modbusschnittstelle (basierend auf dem Modbus RTU-Protokoll), der IP54-Front, den abnehmbaren Klemmblöcken, der Textmenü geführten Programmieroberfläche besticht diese Anzeige durch ihr monochrom gelbes OLED-Display. Dieses sorgt für eine optimale Ablesbarkeit und einen extrem großen Ablesewinkel in schwierigen industriellen Umgebungen, auch bei direkter Sonneneinstrahlung. Die Visualisierung durch einen programmierbaren Trendgraph oder ein Balkendiagramm lässt dem Anwender keine Wünsche offen.
Features:
Universalanzeige im 96 x 48 mm Format
Monochrom gelbes 2,7" OLED-Display
Vertikaler oder horizontaler Einbau
Universaleingang für Prozesssignale, Thermoelemente, Widerstandsthermometer und Potentiometer
2 Alarmausgänge und zwei Analogausgänge
Serielle Kommunikation über RS485-Modbus-Schnittstelle
2 programmierbare Benutzereingänge
5-fach Sprachumschaltung
16-Schritte Linearisierung
Weitere Informationen:
Höhe:
48 mm
Länge:
53 mm
Breite:
96 mm
Gewicht:
165 g
Max. Umgebungstemperatur:
45 °C
Herst.-Teilenr.:
UA964802
Typ:
UA964802
Min. Umgebungstemperatur:
0 °C
Betriebsspannung max.:
230 V
Betriebsspannung min.:
24 V
Betriebsspannungsbereich:
24 - 230 V
Umgebungstemperatur:
0 bis 45 °C
Produkt-Art:
Universalanzeige
Weitere Suchbegriffe: Wachendorff, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 276,78*
€ 344,79*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,20*
€ 344,80*
Frei Haus
ab € 318,62*
€ 387,66*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,79*
€ 410,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,65*
€ 397,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 330,24*
€ 392,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,77*
€ 357,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,54*
€ 346,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,78*
€ 329,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.