Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Lavender RC Segelflugmodell Bausatz 1240mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R277071
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C3481
EAN/GTIN:
     4056534041770
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
Lasergeschnittener Holzbaukasten in feinster PILOT Qualität. Beim Lavender handelt es sich um ein kompaktes Segelflugmodell das mit erstaunlichen Flugeigenschaften aufwartet und aufgrund seiner Größe fast überall geflogen werden kann. Es eignet sich für Fortgeschrittene. Wahlweise kann das Modell als Segler oder Elektrosegler gebaut werden. Ein technisches Highlight ist der als Zubehör angebotene Brushless Motor der direkt im Spinner integriert ist und somit direkt vorne am Motorspant angeschraubt werden kann. Die Vorteile sind bessere Kühlung und mehr Platz im Rumpf für den Akku.
Features:
Lasergeschnittener Holzbaukasten
Kann als Segler oder Elektrosegler gebaut werden
Lieferumfang:
Flugmodell + Bauplan (englisch)
Hinweise:
Bitte beachten Sie, dass kein Flugakku im Lieferumfang vorhanden ist. Einen passenden Akku finden sie unter unserem ‚Zubehör‘.
Weitere Informationen:
Länge:
798 mm
Gewicht:
270 g
Modellausführung:
Bausatz
Steuerung:
Seite + Höhe + Motor (optional)
Herst.-Teilenr.:
C3481
Tragflächen-Inhalt:
18.7 dm²
Flugakku:
2S LiPo / 850 mAh
Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich:
Ja
UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich:
Ja
Produkt-Art:
RC Segelflugmodell
Spannweite:
1240 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 90,87*
€ 113,98*
Lager 615
Frei Haus
ab € 79,29*
€ 113,98*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,98*
€ 135,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,01*
€ 133,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,24*
€ 119,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,06*
€ 115,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pichler
C3483
ab € 101,32*
Sonstiges
Master
C5185
ab € 6,89*
Sonstiges
Reely
1310036
ab € 26,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.