Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht AE355M 27055 Funk-Tischscanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R27253
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     27055
EAN/GTIN:
     4032661270559
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Scanner für den Empfang von Funkdiensten. Dank vorprogrammierter Frequenzbänke, welche durch einen Tastendruck abrufbar sind, sehr einfach zu bedienen.
Features:
Kfz- und Basisbetrieb möglich
23 Frequenzbänder: CB, 10 m, 4 m, 2 m , 70 cm, 900 MHz Band
300 Frequenzspeicher
Lieferumfang:
Scanner · Teleskopantenne · Netzteil · 12 V Kfz-Adapter · Halterung · Montagematerial · Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
142 mm
Höhe:
42 mm
Breite:
132 mm
Anzahl Kanäle (Details):
300
Gewicht:
640 g
Frequenz-Bänder (Anzahl):
23
Frequenzbereiche:
25 - 87 MHZ<br>108 - 174 MHz<br>406 - 512 MHz<br>806 - 960 MHz
Produkt-Art:
Funk-Tischscanner
Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, Tischscanner, albrecht funkgerät pmr, funkgerät pmr, Albrecht, AE355M, Funkscanner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 83,54*
€ 105,96*
Lager 615
Frei Haus
ab € 85,37*
€ 108,30*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 90,70*
€ 115,48*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 148,69*
€ 183,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,30*
€ 128,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,51*
€ 127,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,28*
€ 127,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,54*
€ 118,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.