Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC Electric LED Handlampe PCE H500/1.800mAh USB-C 500lm 720500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R247612
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     720500
EAN/GTIN:
     9003399559358
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte

Features:
Klein, kompakt, extrem hell
Magnet an der Unterseite der Leuchte, 180° schwenkbar
Aufhängehaken
Gürtelclip
Stufenlos dimmbar
Powerbank-Funktion
Netzausfallelektronik (Notlichtfunktion)
Lieferumfang:
H500 + Ladekabel USB-A auf USB-C + Anleitung
Weitere Informationen:
Länge:
131 mm
Gewicht:
237 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtdauer (Low):
26 h
Lichtstrom (High):
500 lm
Lichtstrom (Low):
180 lm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Handlampe
Weitere Suchbegriffe: handlampe akku, handlampe, handlampe 500 lumen, PC Electric, PCE H500/1800mAh USB-C, Handscheinwerfer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 36,43*
€ 49,54*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,16*
€ 49,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.