| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R246132 Herst.-Nr.: SRCT-PRO EAN/GTIN: 5060063693293 |
| |
|
| | |
| Überall dort, wo ein Kabel durch Wände, oberhalb von Decken, unterhalb von Böden oder irgendwo sonst verlegt werden muss, erleichtert die Kabelzunge PRO das Handling. Die Cable Tongue Pro hat ein neues Gewinde, das die Verwendung von Super Rod-Befestigungen ermöglicht. Das wurde aber auch Zeit, oder? Es gibt Hunderte von Werkzeugen auf dem Markt, die für das Ziehen von Kabeln entwickelt wurden, und keines davon ist flach. Haben Sie jemals versucht, Kabel durch die Isolierung in einer Wand zu ziehen? Da diese Zunge flach ist, hält sie einen geraden Weg durch die Wand und weicht nicht wie andere von ihrer Route ab. Die Zunge kann sowohl gerade oder aufgerollt gelagert werden. Dank ihres speziell entwickelten Kunststoffes können Sie sie in die gewünschte Form biegen und verdrehen. Dank des neuen Gewindes kann Cable Tongue Pro jetzt mit einer Reihe von Super Rod Aufsätzen verwendet werden. Zusätzlich wird sie mit einem 11-15 mm Super Kabelziehstrumpf, einem runden Führungskopf und einem Mini-Haken geliefert. Um Platz zu sparen, wird die Kabelzunge fest aufgewickelt geliefert. Je nach Geschmack können Sie sie nach Erhalt in dieser Form in Ihrer Werkzeugtasche verstauen oder sie zu einer großen Schnecke aufwickeln und mit Klebeband befestigen. Fachleute bevorzugen letzteres, da auf diese Weise die Zunge immer noch aufgerollt, aber besser zu handhaben ist. Als dritte Option können Sie die Kabelzunge auch in einem Röhrchen von Van Roof aufbewahren. So bleibt die Zunge völlig gerade. Lieferumfang: 1x 3,6 m Kabelzunge 1x Runder Führungskopf 1x Mini-Haken 1x 11-15 mm Super Kabelziehstrumpf Weitere Informationen: | | Länge: | 3.6 m | Farbe: | rot | Herstellerfarbe: | Rot |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 37,94* | € 65,77* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 49,64* | € 65,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|