Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 075172 Niedervolt-Anschlusskabel Niedervolt-Stecker - offene Kabelenden 5.50mm 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R226271
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     075172
EAN/GTIN:
     4011376751126
Suchbegriffe:
DC-Anschlusskabel
DC-Anschlussleitung
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...

Features:
Niedervolt-Stecker
offene Kabelenden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1.00 m
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
075172
Typ:
075172
Schaft-Länge:
9.50 mm
Bauform:
Stecker, gewinkelt
Leitungs-Querschnitt:
0.50 mm²
Innen-Ø:
2.50 mm
Außen-Ø:
5.50 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
Niedervolt-Stecker
Anschluss B:
offene Kabelenden
Produkt-Art:
Niedervolt-Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: kleinspannung steckverbinder, kleinspannung steckverbinder 2.5mm, BKL Electronic, Niedervoltstecker, Hohlstecker, Hohlraumbuchsen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,06*
€ 5,63*
1 Tag
49
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 5,66*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,13*
€ 5,69*
6 Tage
49
€ 6,99*
ab € 8,66*
€ 12,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.