Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 075161 Niedervolt-Anschlusskabel - 5.50mm 2.10mm 1.00m 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R224001
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     075161
EAN/GTIN:
     4011376751010
Suchbegriffe:
DC-Anschlusskabel
DC-Anschlussleitung
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 5.5mm

Features:

Weitere Informationen:
Farbe:
rot + schwarz
Kabellänge:
1.00 m
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
075161
Typ:
075161
Bauform:
Kupplung, gerade
Leitungs-Querschnitt:
0.75 mm²
Innen-Ø:
5.50 mm
Stift-Ø:
2.10 mm
Herstellerfarbe:
Rot + Schwarz
Produkt-Art:
Niedervolt-Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: kleinspannung steckverbinder, BKL Electronic, Niedervoltstecker, Hohlstecker, Hohlraumbuchsen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 5,56*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,78*
€ 6,39*
2 Tage
43
1
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,43*
7 Tage
43
1
€ 6,99*
ab € 10,30*
€ 14,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.