| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R141881 Herst.-Nr.: 0742ED1529H/SB EAN/GTIN: 4003008100389 |
| |
|
| | |
| Entlötspitze mit ERSADUR Beschichtung für Entlötkolben X-TOOL VARIO.
2,5 mm hohe Vorverzinnung auf der Außenseite der Spitze für noch bessere Wärmeübertragung und zum besseren Aufschmelzen beim Absammeln von Lot von SMT-Padflächen. Features: Dauerlötspitze Hochverzinnt Lieferumfang: Entlötspitze Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | Entlötkolben X-TOOL VARIO | Typ: | 0742ED1529H/SB | Spitzenform: | Konisch | Spitzen-Länge: | 79.25 mm | Passend für Marke: | ERSA | Produkt-Art: | Entlötspitze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 23,56* | € 33,05* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 24,47* | € 33,06* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 25,04* | € 33,76* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 28,70* | € 37,39* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 29,20* | € 37,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|