Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3223W-1-104E Cermet-Trimmer linear 0.12500W 100kΩ 3960°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R089522
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3223W-1-104E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
SMD-Cermet-Trimmpotentiometer Typ Bourns 3223W. Für 11 Umdrehungen; Bauform: stehend, Einstellung: oben, Standard 3,0 mm, gemäß EIA, EIAJ, IPC, VECI, Belastbarkeit bei 70 °C: 0,125 W (0 W bei 150 °C), Betriebsspannung: max. 200 V, Temperaturbereich: –65 bis +150 °C, Toleranz: ±20 %, Temperaturkoeffizient: ±100. Typ: 100K
Weitere Informationen:
Höhe:
4.16 mm
Länge:
3.9 mm
Breite:
3.18 mm
Ausführung:
SMD
RoHS-konform:
Ja
Typ:
3223W-1-104E
Temperaturbereich:
-65 - 150 °C
Widerstand:
100 kΩ
Belastbarkeit:
0.12500 W
Toleranz ±:
20 %
Anschluss:
SMT
RM:
2.77 mm
Betätigungsart:
oben
Temperatur-Koeffizient:
100 ppm/K
Widerstandsverlauf:
linear
Max. Temperatur:
150 °C
Min. Temperatur:
-65 °C
Produkt-Art:
Cermet-Trimmer
Drehwinkel (elektrisch):
3960 °
Anzahl Umdrehungen:
11
Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, smd potentiometer, Bourns, Stellwiderstand, Regelwiderstand, regelbarer Widerstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 2,92*
€ 5,02*
1
€ 6,90*
ab € 3,04*
€ 5,48*
2 Tage
25
1
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 5,51*
1
€ 5,90*
ab € 3,99*
€ 6,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-92-1
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.