Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3314J-1-500E Cermet-Trimmer 0.25W 50Ω 210° 240°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R085832
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3314J-1-500E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
SMD-Cermet-Trimmpotentiometer, 3314J-1-500E, Bourns SMD-Cermet-Trimmpotentiometer, 50 Ω, 0.25 W Features * Aufbaumontage / Single Turn / Cermet Industrial / Versiegelt * Kompatibel mit oberflächenmontierten Fertigungsverfahren * Kompatibel mit gängigen Vakuum-Bestückungsautomaten * Seitenverstellung verfügbar
Weitere Informationen:
Höhe:
2.55 mm
Länge:
4.5 mm
Breite:
4.5 mm
Ausführung:
SMD
RoHS-konform:
Ja
Typ:
3314J-1-500E
Temperaturbereich:
-55 - 125 °C
Widerstand:
50 Ω
Belastbarkeit:
0.25 W
Toleranz ±:
20 %
Anschluss:
SMT
RM:
2.35 mm
Betätigungsart:
oben
Temperatur-Koeffizient:
100 ppm/K
Max. Temperatur:
125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Cermet-Trimmer
Drehwinkel (elektrisch):
210 °
Drehwinkel (mechanisch):
240 °
Anzahl Umdrehungen:
1
Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, smd potentiometer, potentiometer 0,25w, Bourns, Stellwiderstand, Regelwiderstand, regelbarer Widerstand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,45*
500
€ 5,90*
ab € 1,21*
€ 1,47*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,88*
€ 1,70*
1 Tag
341
1
€ 14,99*
ab € 0,733*
€ 2,47*
1 Tag
49
1
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 2,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.