Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns CR0603-FX-6800ELF Dickschicht-Widerstand 680Ω SMD 0603 0.1W 1% 100 ppm/K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R081712
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0603-FX-6800ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
SMD-Dickschichtwiderstand, CR0603-FX-6800ELF, Bourns Features * RoHS-konform * Enge Toleranzen der unteren Elektrodenbreite * Geeignet für alle Arten von Lötprozessen * Papierband auf Spule für automatische Bestückung
Weitere Informationen:
Höhe:
0.45 mm
Länge:
1.6 mm
Breite:
0.8 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
CR0603-FX-6800ELF
Montageart:
Leiterplattenmontage
Widerstand:
680 Ω
Bauform:
0603
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
0.1 W
Toleranz ±:
1 %
Temperatur-Koeffizient:
100 ppm/K
Max. Temperatur:
155 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, bourns dickfilmwiderstand, dickfilmwiderstand, Bourns, Wiederstand, Festwiderstand
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0134*
1 Tag
8888
10
€ 14,99*
ab € 0,00194*
€ 0,0139*
Lager 615
1000
€ 4,00*
ab € 0,0102*
€ 0,0147*
17 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0164*
100
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0164*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,0175
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0134*
€ 0,0159
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,0151
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 14,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.