Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns CR0603-FX-6800ELF Dickschicht-Widerstand 680 Ω SMD 0603 0.1 W 1 % 100 ppm/K 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     102-2996404-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0603-FX-6800ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
Bourns CR0603-FX-6800ELF Dickschicht-Widerstand 680 Ω SMD 0603 0.1 W 1 % 100 ppm/K 1 St.

Widerstand, Dickschicht, SMD 0603 (1608), 680 Ω, 0.1 W, ±1 %, CR0603-FX-6800ELF

SMD-Dickschichtwiderstand, CR0603-FX-6800ELF, Bourns Features * RoHS-konform * Enge Toleranzen der unteren Elektrodenbreite * Geeignet für alle Arten von Lötprozessen * Papierband auf Spule für automatische Bestückung

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0603 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.1 W · Produktabmessung, Breite: 0.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.45 mm · Produktabmessung, Länge: 1.6 mm · Temperatur-Koeffizient: 100 ppm/K · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Widerstandswert (Widerstand): 680 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1.6 x 0.8 x 0.45 mm
Produktabmessung, Höhe:
0.45 mm
Produktabmessung, Länge:
1.6 mm
Produktabmessung, Breite:
0.8 mm
Marke:
Bourns
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0603
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
CR0603-FX-6800ELF
Montageart:
Leiterplattenmontage
Belastbarkeit (elektrisch):
0.1 W
Temperatur-Koeffizient:
100 ppm/K
Toleranz (Plus/Minus):
1 %
Widerstandswert (Widerstand):
680 Ω
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
155 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, bourns dickfilmwiderstand, dickfilmwiderstand, Bourns, CR0603-FX-6800ELF, Wiederstand, Festwiderstand
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0134*
1 Tag
8888
10
€ 14,99*
ab € 0,00194*
€ 0,0139*
1000
€ 4,00*
ab € 0,0102*
€ 0,0147*
Lager 102
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0164*
100
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0164*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0164*
€ 0,0195
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,015*
€ 0,018
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,0175
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0134*
€ 0,0159
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,0151
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 3,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.