Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC VT-44051-B 10354 LED-Flutlichtstrahler EEK: C (A - G) 50W Neutralweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R069652
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     10354
EAN/GTIN:
     3800170204386
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

Features:
Leistung= 50 W
Lichtstrom Gesamt= 8000 lm
Lichtfarbe= 4000 K; Neutralweiß
Lieferumfang:
Scheinwerfer + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
50 W
Höhe:
34 mm
Länge:
183.5 mm
Energieeffizienzklasse:
C
Farbe:
schwarz
Breite:
169 mm
Schutzart:
IP65
Gewicht:
560 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lebensdauer circa:
25000 h
Raum:
Zielbeleuchtung + Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lichtstrom Gesamt:
8000 lm
Max. Temperatur:
45 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
LED-Flutlichtstrahler
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.