Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC 10199 VT-8096 LED-Deckenleuchte EEK: F (A - G) 18W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R069022
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     10199
EAN/GTIN:
     3800170205734
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte

Features:
Leistung= 18 W
Lichtstrom Gesamt= 1820 lm
Lichtfarbe= 4000 K; Neutralweiß
Lieferumfang:
Oberlicht + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
18 W
Höhe:
38 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Schutzart:
IP54
Durchmesser:
195 mm
Lebensdauer circa:
25000 h
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom Gesamt:
1820 lm
Bauform:
Rund
Max. Temperatur:
40 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Schaltungen:
15000
Produkt-Art:
LED-Deckenleuchte
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.