Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC LED-Röhre EEK: F (A - G) G13 T8 9W Kaltweiß (Ø x L) 28mm x 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R065942
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     216394
EAN/GTIN:
     3800157687225
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Kostengünstige, sichere Nachrüstung für T8 Tubes
Stimmt perfekt mit der traditionellen Tageslichtröhrenbefestigung überein
Einfache Installation
Kein Blei- oder Quecksilbergehalt daher umweltfreundlich
Keine Ultraviolett- oder Infrarotstrahlung
Kein Flackern
Lange Lebensdauer, niedrige Wartungsnotwendigkeit und hohe Energieeinsparung
Vorschaltgerät oder Starter werden nicht benötigt - direkter AC Strom
Features:
Leistung= 9 W
Lichtstrom Gesamt= 850 lm
Lichtfarbe= 6500 K; Kaltweiß
Lieferumfang:
VT-6072 Röhrenleuchte 9W 6500K + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
9 W
Ø:
28 mm
Länge:
600 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Sockel:
G13
Schutzart:
IP20
Durchmesser:
28 mm
Lebensdauer circa:
25000 h
Temperaturbereich:
-20 - 45 °C
Lichtfarbe (Kelvin):
6500 K
Typ:
T8
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom Gesamt:
850 lm
Max. Temperatur:
45 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Schaltungen:
15000
Produkt-Art:
LED-Röhre
Leuchtfarbe:
Kaltweiß
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, v-tac led röhre 60cm, led röhre, v-tac led röhre, V-TAC, VT-6072-N, LED Leuchtmittel, LED-Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.