Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC 10195 VT-8095 LED-Deckenleuchte EEK: F (A - G) 12W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R065762
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     10195
EAN/GTIN:
     3800170205697
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte

Features:
Leistung= 12 W
Lichtstrom Gesamt= 1160 lm
Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß
Lieferumfang:
Oberlicht + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
12 W
Höhe:
38 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Schutzart:
IP54
Durchmesser:
151 mm
Lebensdauer circa:
25000 h
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom Gesamt:
1160 lm
Bauform:
Rund
Max. Temperatur:
40 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Schaltungen:
15000
Produkt-Art:
LED-Deckenleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.