Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC 217260 LED EEK F (A - G) E27 8.5W Warmweiß (Ø x L) 60mm x 108mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R065262
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     217260
EAN/GTIN:
     3800157677868
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27

Features:
Leistung= 8.5 W
Lichtstrom Gesamt= 806 lm
Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß
Lieferumfang:
VT-2099 Leuchtmittel 8.5W 3000K + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
8.5 W
Ø:
60 mm
Länge:
108 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Sockel:
E27
Schutzart:
IP20
Durchmesser:
60 mm
Lebensdauer circa:
20000 h
Temperaturbereich:
-25 - 50 °C
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom Gesamt:
806 lm
Max. Temperatur:
50 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Schaltungen:
20000
Produkt-Art:
LED
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.