Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko Light 565397 Dione IP LED-Einbauleuchte EEK: E (A - G) LED LED fest eingebaut 8.5W Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R062912
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     565397
EAN/GTIN:
     4042943176912
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Die Deckeneinbauspots der DIONE - Serie überzeugen mit ihrer besonders geringen Einbautiefe. Dadurch sind sie sehr platzsparend und benötigen lediglich einen Deckenhohlraum von 25 mm. Auch die im Lieferumfang enthaltene Anschlussbox und das dimmbare Netzgerät passen dank der kompakten Bauform in den 68 mm Ausschnitt. Da alle Komponenten zum Betrieb der Dione vormontiert sind, ist eine zeitsparende werkzeuglose Installation möglich. Die Anschlussbox mit Steckklemmen ermöglicht zusätzlichen eine 3-polige Durchgangsverdrahtung. Damit ist der DIONE - Einbauspot die ideale Lösung zur nachträglichen Montage innerhalb einer Sanierung oder bei Neuinstallationen mit wenig Installationsraum.
Mit der hochwertigen COB - Technologie können die Einbaustrahler bis zu 750 lm bei einer Leistung von 8,5 W abgeben. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, der Abstrahlwinkel beträgt 36° und die Spots sind in den Lichtfarben 3.000 K und 4.000 K erhältlich. Der Leuchtenkopf ist bis zu 30° schwenkbar.
Features:
Leistung= 8.5 W
Lichtstrom Gesamt= 800 lm
Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß
Weitere Informationen:
Leistung:
8.5 W
Energieverbrauch:
7 kWh/1000h
Höhe:
41 mm
Energieeffizienzklasse:
E
Durchmesser:
82 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Einbautiefe:
41 mm
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Material:
Aluminium
Außen-Ø:
82 mm
Einbau-Ø:
68 mm
Anzahl Leuchtmittel:
1
Abstrahlwinkel:
36 °
Herstellerfarbe:
Nickel
Lampen-Besonderheiten:
Schwenkbar
Lichtstrom Gesamt:
800 lm
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
LED-Einbauleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 26,69*
€ 37,39*
€ 8,50*
ab € 38,97*
€ 38,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,52*
€ 42,19*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,21*
€ 42,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
D-565378
ab € 24,84*
Ähnlich
Deko-Light
D-565371
ab € 24,78*
Ähnlich
Deko-Light
D-565373
ab € 24,66*
Ähnlich
Deko-Light
D-565384
ab € 28,81*
Ähnlich
Deko-Light
D-565392
ab € 26,67*
Ähnlich
Deko-Light
D-565402
ab € 26,87*
Ähnlich
Deko-Light
D-565407
ab € 30,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.