Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TP-CD 18/60 Li BL 2618460+2936798 Akku-Bohrschrauber 18V Li-Ion ohne Akku, ohne Ladeger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R060062
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     2618460+2936798
EAN/GTIN:
     4064161311524
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Der Einhell Akku-Bohrschrauber TP-CD 18/60 Li BL - Solo ist ein kompakter und kraftvoller Allrounder aus der hochwertigen Power X-Change-Serie. Als Mitglied der PXC-Familie kann der Bohrschrauber mit jedem Akku der Reihe angetrieben werden. Angetrieben wird das Gerät von dem Einhell PurePOWER Brushless Motor. Dieser bürstenlose Motor bietet mehr Kraft und eine längere Laufzeit als herkömmliche Kohlebürsten-Motoren. Bis zu 60 Nm Drehmoment setzt der kraftvolle Motor auf eingespanntes Werkzeug im hochwertigen 13 mm-Metallbohrfutter um. Ausgerüstet ist der Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Getriebe zum kraftvollen Schrauben und schnellen Bohren und einem LED-Licht zum Ausleuchten des Arbeitsbereiches. Durch das ergonomische Design mit Softgrip lässt es sich mit dem Bohrschrauber auch bei ambitionierten Projekten angenehm arbeiten, zudem schont der Zusatzhandgriff die Gelenke. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät, diese sind separat erhältlich, zum Beispiel als praktisches Starter-Set in verschiedenen Stärken.
Features:
Mitglied der Power X-Change Familie
Bürstenloser Motor - mehr Power und längere Laufzeit
Hochwertiges 13mm Metallbohrfutter
2-Gang Getriebe zum kraftvollen Schrauben und schnellen Bohren
Lieferumfang:
Einhell Professional Akku-Bohrschrauber TP-CD 18/60 Li BL + 42-tlg. Bit-Set + Inkl. Zusatzhandgriff + Aufbewahrungshaken
Hinweise:
Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
201 mm
Länge:
183 mm
Breite:
214 mm
Gewicht:
1.3 kg
Drehmoment-Stufen:
22
Max. Drehmoment:
60 Nm
Max. Bohr-Ø:
13 mm
Technologie:
Li-Ion
Spannung:
18 V
Stromversorgung:
akkubetrieben
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Getriebe-Art:
2-Gang
Besonderheiten:
ohne Akku + ohne Ladegerät + bürstenlos + inkl. 42-tlg. Bit-Set
Werkzeugaufnahme:
Schnellspannbohrfutter
Produkt-Art:
Akku-Bohrschrauber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 79,21* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,32*
€ 122,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,54*
€ 120,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,54*
€ 119,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,85*
€ 109,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.