Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT HSG-100 2149356+2885942 Akku-Handstaubsauger 20V 20V inkl. Akku, inkl. Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R060022
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     2149356+2885942
EAN/GTIN:
     4064161311425
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Der Staubsauger von Toolcraft aus der TAWB-200-Serie wird von einem 20 V Li-Ionen-Akku versorgt, der je nach Ausführung max. 36 Minuten Dauerbetrieb erlaubt. Das Gerät wird mit zwei Bürstenaufsätzen geliefert, die das effektive Säubern schwer zugänglicher Bereiche ermöglichen. Dieser Handsauger ist ideal für Treppen. Böden, Teppiche, und Regale.

Das Gerät ist Teil des TOOLCRAFT Wechsel-Akku Systems TAWB-200. Damit können mit einem Akku viele verschiedene Geräte betrieben werden - ein enormer Kostenvorteil.
Features:
Gerät aus dem TOOLCRAFT Wechsel-Akku System TAWB-200 - ein Akku für viele verschiedene Werkzeuge
Drahtloses Handgerät
Schnellladefunktion
Zyklontechnologie
Leichtgewicht
Kompatibel mit der TOOLCRAFT TAWB Serie
Lieferumfang:
Akku-Handstaubsauger HSG-100 + 1x Akku 2.0 Ah 20 V + 1x Ladegerät 20 V 2.3 A + Rohrverlängerung + Fugendüse + Bodenbürste + Staubbürste + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
125 mm
Höhe:
135 mm
Breite:
450 mm
Gewicht:
1165 g
Technologie:
Li-Ion
Akku-Kapazität:
2.0 Ah
Akkuspannung:
20 V
Saugtechnologie:
Beutellos
Spannung:
20 V
Stromversorgung:
akkubetrieben
Anzahl mitgelieferte Akkus:
1
Staubsauger-Besonderheiten:
inkl. Akku + inkl. Ladegerät
Produkt-Art:
Akku-Handstaubsauger
Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, akku handsauger, TOOLCRAFT, HSG-100, Akku Handstaubsauger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.