Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espressif ESP32-S3-EYE Entwicklungsboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R059832
Hersteller:
     Espressif
Herst.-Nr.:
     ESP32-S3-EYE
EAN/GTIN:
     4064161309088
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board

Features:
3,3 cm (1,3 Zoll) LCD-Display
MicroSD-Kartensteckplatz
Digitales Mikrofon
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Breite:
30 mm
Ausgangsspannung:
3.3 V
Speicher-Typ:
FLASH
Speicherkapazität:
8 MB
Bluetooth® Version:
5.0
Prozessor-Kerne (Anzahl):
2 x
Produkt-Art:
Entwicklungsboard
Arbeitsspeicherkapazität:
8 MB
WLAN:
b/g/n
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 41,06*
€ 64,74*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 47,78*
€ 64,74*
1 Tag
159
Frei Haus
ab € 51,43*
€ 68,52*
8 Tage
159
€ 6,99*
ab € 75,02*
€ 96,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.