Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ A-62443 EPA Trockensauger 900W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R052472
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     A-62443
EAN/GTIN:
     4057989624433
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Umlaufendes Stoßband zum Schutz vor Beschädigungen. Fahrwerk mit 5 ableitfähigen Doppel-Lenkrollen für optimale Mobilität. 4-fach Filtersystem mit Micro-Vliesfilterbeutel, Dauer-Feinstaubfilter, Motorschutzfilter und HEPA Filter für höchste Ansprüche an Hygiene und Reinheit. Ein-Hand-Behälter-Entriegelung zum Entriegeln des Motorkopfes mit nur einer Hand. Zubehörhalterung und Saugrohr-Parkstellung Zubehörhalterung mit Fugendüse und Polsterdüse ist abnehmbar.
Features:
900 W, Aktionsradius=15 m
Filtersystem=HEPA-Filter H 13
Volumen Auffangbehälter=8 l

Lieferumfang:
1x Trocken-Kesselsauger
1x Saugschlauch mit Handgriff
2x Saugrohr
1x Hartbodendüse
1x Polsterdüse
1x Fugendüse
1x Dauer-Feinstaubfilter
1x Vliesfilterbeutel
1x HEPA-Filter
Weitere Informationen:
Höhe:
370 mm
Länge:
380 mm
Aktionsradius:
15 m
Breite:
370 mm
Kabellänge:
12 m
Gewicht:
5.9 kg
Auffangbehälter:
8 l
Filtersystem:
HEPA-Filter H 13
Leistung (Details):
900 W
Stromversorgung:
netzbetrieben
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
31 l/s
Leistungsaufnahme (max.):
900 W
Anwendungsbereich:
EPA
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Trockensauger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 730,16*
€ 900,10*
Lager 615
Frei Haus
ab € 710,17*
€ 900,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,10*
€ 1.071,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,65*
€ 1.037,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 862,94*
€ 1.026,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,56*
€ 946,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,24*
€ 895,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,17*
€ 845,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.