Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistat ESD-Gitterband 40m (L x B) 40m x 24mm 054-0109selbstklebend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R042822
Hersteller:
     Antistat
Herst.-Nr.:
     054-0109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Klebeband
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Dieses selbstklebende, universelle ESD-Gitterband wird innerhalb der EPA verwendet, um Komponenten und Leiterplatten abzudecken oder zusammenzuhalten. Hergestellt aus silikonfreiem, rückstandsarmem Polypropylen und beschichtet mit einer statisch ableitenden Oberfläche, ist es ESD-sicher. Zur besseren Übersichtlichkeit vollständig mit einem Gittermuster und dem ESD-Warnlogo bedruckt. Dieses Produkt entspricht ES 61340-5-1/5-2.
Weitere Informationen:
Länge:
40 m
Breite:
24 mm
Typ:
054-0109
Besonderheiten:
selbstklebend
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Gitterband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,68*
€ 9,55*
€ 5,90*
ab € 6,10*
€ 9,56*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 7,46*
€ 10,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,55*
€ 11,36
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 9,33*
€ 11,10
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 9,24*
€ 11,00
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,85*
€ 10,53
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,83*
€ 10,51
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,51*
€ 10,13
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,68*
€ 7,95
pro Rolle
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 0,167* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.