Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packetband; ESD; L: 40m; W: 24mm; Eigenschaften: antistatisch


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Packetband; ESD; L: 40m; W: 24mm; Eigenschaften: antistatisch
Packetband; ESD; L: 40m; W: 24mm; Eigenschaften: antistatisch
Artikel-Nr.:
     2805-ATS-054-0109
Hersteller:
     ANTISTAT
Herst.-Nr.:
     054-0109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Klebeband
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Hersteller: ANTISTAT
Breite: 24mm
Material: Polypropylen
Länge: 40m
Anwendung von Lagerzubehör: Verpacken
Eigenschaften des Lagerzubehörs: antistatisch
Antistatischer Zubehör-Typ: Packetband
Ausführung: ESD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,64*
€ 9,49*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 6,04*
€ 9,50*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 7,50*
€ 10,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,50*
€ 11,31
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 9,24*
€ 11,00
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 8,60*
€ 10,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,93*
€ 9,44
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,80*
€ 9,28
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,61*
€ 9,06
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Rolle
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 0,151* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.