Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistat ESD-Box (L x B x H) 100 x 100 x 38mm 026-0062


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R042542
Hersteller:
     Antistat
Herst.-Nr.:
     026-0062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
Chip Box
Chipbox
ESD-Versandbox
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
38 mm
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Typ:
026-0062
Material:
Karton
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Box
Weitere Suchbegriffe: ESD-Versandschachteln, chip box, Antistat, esd, esd schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,43*
€ 7,14*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 7,15*
€ 5,90*
ab € 4,73*
€ 8,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.