Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistat ESD-Box (L x B x H) 97 x 71 x 20mm 025-0003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R042512
Hersteller:
     Antistat
Herst.-Nr.:
     025-0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
Chip Box
Chipbox
ESD-Versandbox
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Länge:
97 mm
Breite:
71 mm
Typ:
025-0003
Box(en):
1
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Schwarz
Deckel-Farbe:
Schwarz
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Box
Weitere Suchbegriffe: ESD-Versandschachteln, chip box, Antistat, esd, esd schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,99*
€ 5,40*
1
€ 5,90*
ab € 2,99*
€ 5,42*
1 Tag
16
1
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 5,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 16,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.