Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistat 066-0053 ESD-Handgelenkband Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgelenkband; ESD; Eigenschaften: antiallergisch; 1MΩ; 1,83m
Handgelenkband; ESD; Eigenschaften: antiallergisch; 1MΩ; 1,83m
Artikel-Nr.:
     615-R042482
Hersteller:
     Antistat
Herst.-Nr.:
     066-0053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
Ein komfortables, vollständig verstellbares antistatisches Armband und ein Erdungskabel-Set. Das Stoffarmband und das Edelstahldesign sind hypoallergen, um das Risiko von Hautallergien zu verringern. Mit einem 6 Fuß langen, spiralförmigen Erdungskabel und entweder einem 10-mm-Druckknopf oder einem 4-mm-Bananenanschluss ist dies ein ideales Set, um die Gefahr von Schäden durch statische Elektrizität in Ihrem EPA zu reduzieren.
Weitere Informationen:
Typ:
066-0053
Material:
Stoff
Herstellerfarbe:
Blau
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Handgelenkband
Weitere Suchbegriffe: anti static band, Antistat, esd, esd schutz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,61*
€ 4,25*
1
€ 5,90*
ab € 2,34*
€ 4,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.