Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgelenkband; ESD; Eigenschaften: antiallergisch; 1MΩ; 1,83m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgelenkband; ESD; Eigenschaften: antiallergisch; 1MΩ; 1,83m
Handgelenkband; ESD; Eigenschaften: antiallergisch; 1MΩ; 1,83m
Artikel-Nr.:
     2805-ATS-066-0053
Hersteller:
     ANTISTAT
Herst.-Nr.:
     066-0053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
Hersteller: ANTISTAT
Widerstand: 1MΩ
Antistatischer Zubehör-Typ: Handgelenkband
Eigenschaften antistatischer Elemente: antiallergisch
Kabelschuhe-Art: weiblicher Druckknopf 10mm;Bananenstecker 4mm;Krokodilklemme
Ausführung: ESD
Standardausstattung: Erdungsleitung;Handgelenkband
Länge des Spiralkabels nach Auseinanderziehen: 1,83m
Weitere Suchbegriffe: anti static band
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,60*
€ 4,24*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,34*
€ 4,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.