| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R042122 Herst.-Nr.: 051-0008 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dieses Hochtemperatur-Polyimidband eignet sich ideal zum Abdecken von Leiterplatten während Wellenlöt- oder Löttauchprozessen sowie zum Abdecken von Lötwellen und zur elektrischen Isolierung. Dieses Produkt verfügt über eine bemerkenswerte Dimensionsstabilität und hervorragende elektrische und physikalische Eigenschaften über einen weiten Temperaturbereich. Weitere Informationen: | | Länge: | 33 m | Breite: | 9 mm | Typ: | 051-0008 | Material: | Polyimid | Besonderheiten: | hitzebeständig | Anwendungsbereich: | ESD | Produkt-Art: | ESD-Hochtemperatur-Abdeckband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband 9mm, kautschuk band, Antistat, esd schutz, epa |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 3,06* | € 4,74* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,49* | € 4,76* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,06* | € 4,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 0,09273* pro Meter) | Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 14,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|