| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R042072 Herst.-Nr.: 070-0003 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dieser einzelne ESD-Verbindungspunkt bietet eine geerdete Vorrichtung, an die EPA-Geräte angeschlossen oder „gebondet“ werden können, normalerweise über einen Erdungsdraht oder ein Erdungskabel. Wird mit einem einzelnen 10-mm-Steckerbolzen geliefert und ist deutlich mit dem schwarzen Text „ESD Bonding Point“ gekennzeichnet. Weitere Informationen: | | Höhe: | 35 mm | Breite: | 25 mm | Typ: | 070-0003 | Herstellerfarbe: | Gelb | Anwendungsbereich: | ESD | Produkt-Art: | Erdungsbaustein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antistat, esd, esd schutz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,68* | € 5,12* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,82* | € 5,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 15,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|