Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Counttec SPA44-6W-XW LED-Einbauleuchte EEK: G (A - G) 6W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R040312
Hersteller:
     Counttec
Herst.-Nr.:
     SPA44-6W-XW
EAN/GTIN:
     4260360393457
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
LED-Einbaustrahler, weiß. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau.
Gehäusematerial: korrosionsfreier Kunststoff; schwenkbar +-30°; Energieefiziensklasse: A+; Lichtstrom: 470Lumen; Lichtfarbe: einstellbar in 2700K/3200K/4000K; Farbwiedergabe: CRI>80; Flackerfrei; Leistung: 6W;
Dimmbar: Phasenan-/abschnitt; Schutzart: IP44; Deckenausschnitt: 68mm; Geringe Einbautiefe: 44mm; Steckklemme: 4 pol. LNNL; 50-60Hz; 220-240V; Schutzklase II.
Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampe. Die LEDs können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Diese Leuchte ist nicht für den Langzeitbetrieb (z.B. über 24 Std.) geeignet.
Features:
Lichtfarbe in 2700K Warmweiß / 3200K Neutralweiß / 4000K Kaltweiß einstellbar
DIP-Schalter für 3-farbig einstellbare Lichtfarbe
Optik des Strahlers durch werkzeuglose Montage von Dekoringen leicht modifizierbar
4-polige Steckklemme für Durchgangsverdrahtung geeignet
Schwenkbar +-30°
Hinweise:
Nicht für den Langzeitbetrieb geeignet (z.B. über 24 Std.)
Weitere Informationen:
Leistung:
6 W
Energieverbrauch:
6 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:
G
Schutzart:
IP44
Gewicht:
100 g
Einbau-Länge:
44
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche + Arbeitszimmer + Industrie/Gewerbe + Terrasse/Sitz
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtstrom pro Lichtquelle:
470 lm
Material:
Kunststoff
Außen-Ø:
87
Einbau-Ø:
68 mm
Betriebsspannung:
230 V/AC
Anzahl Leuchtmittel:
1
Abstrahlwinkel:
38 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
LED-Einbauleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß + Kaltweiß + Neutralweiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,02*
€ 19,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,76*
€ 20,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.