| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R024432 Herst.-Nr.: LM2575HVT-5.0/NOPB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Weitere Informationen: | | Typ: | LM2575HVT-5.0/NOPB | Montageart: | Durchsteckmontage | Betriebstemperatur (max.): | 125 °C | Betriebstemperatur (min.): | -40 °C | Verpackungsart: | Tube | Hersteller: | Texas Instruments | Serie: | LM2575 | Produkt-Art: | PMIC - Spannungsregler - Linear (LDO) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 45 | | Frei Haus | ab € 4,21* | € 5,54* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,25* | € 6,46* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,32* | € 7,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 7,06* | € 10,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|