Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Abwärtswandler 1A, Buck Controller 4 V / 60 V Fest THT 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Abwärtswandler 1A, Buck Controller 4 V / 60 V Fest THT 5-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1003976
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM2575HVT-5.0/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042299175
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsstrom max. = 1A
Regler-Funktion = Abwärtsregler, invertierend
Eingangsspannung min. = 4 V
Eingangsspannung max. = 60 V
Ausgangs-Typ = Fest
Montage-Typ = THT
Anzahl der Ausgänge = 1
Schaltfrequenz max. = 58 kHz
Gehäusegröße = TO-220
Schaltregler = Ja
Betriebstemperatur max. = +125 °Cmm

Abwärtsregler SIMPLE SWITCHER®, Serie LM257x
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
1A
Regler-Funktion:
Abwärtsregler, invertierend
Eingangsspannung min.:
4 V
Eingangsspannung max.:
60 V
Ausgangs-Typ:
Fest
Montage-Typ:
THT
Anzahl der Ausgänge:
1
Schaltfrequenz max.:
58 kHz
Gehäusegröße:
TO-220
Schaltregler:
Ja
Betriebstemperatur max.:
+125 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: IC Spannungsregler, Schaltregler-IC, dc-dc wandler ics, 1003976, Halbleiter, Stromversorgung, Abwärts Regler, Texas Instruments, LM2575HVT50NOPB, Semiconductors, Power Management ICs, Buck Converters
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
45
Frei Haus
ab € 4,21*
€ 5,54*
1
€ 4,00*
ab € 4,25*
€ 6,46*
1
€ 5,90*
ab € 3,32*
€ 7,00*
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 10,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Stück
Mindestbestellmenge: 45 Stück ( entspricht € 249,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.