| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R022412 Herst.-Nr.: LM2594M-ADJ/NOPB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Typ: | LM2594M-ADJ/NOPB | Montageart: | Leiterplattenmontage | Betriebstemperatur (max.): | 125 °C | Betriebstemperatur (min.): | -40 °C | Verpackungsart: | Tape on Full reel | Hersteller: | Texas Instruments | Serie: | LM2594 | Produkt-Art: | PMIC - Spannungsregler - Linear (LDO) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 2,63* | € 5,00* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 3,23* | € 5,02* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,12* | € 7,03* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,17* | € 8,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|