Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 4,5÷40VDC; UAusg: 1,2÷37VDC; 0,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 4,5÷40VDC; UAusg: 1,2÷37VDC; 0,5A
IC: PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 4,5÷40VDC; UAusg: 1,2÷37VDC; 0,5A
Artikel-Nr.:
     2805-LM2594M-ADJ/NOPB
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM2594M-ADJ/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Frequenz: 110...173kHz
Ausgangsspannung: 1,2...37V DC
Ausgangsstrom: 0,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 4,5...40V DC
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: DC/DC Wandler
Topologie: buck
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,62*
€ 5,00*
€ 8,95*
ab € 3,23*
€ 5,02*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,12*
€ 6,98*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 8,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 95 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.