| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R019662 Herst.-Nr.: SN74AC14D EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Weitere Informationen: | | Typ: | SN74AC14D | Montageart: | Leiterplattenmontage | Betriebstemperatur (max.): | 85 °C | Betriebstemperatur (min.): | -40 °C | Verpackungsart: | Tube | Hersteller: | Texas Instruments | Serie: | SN74AC14 | Produkt-Art: | Logik IC - Gate und Inverter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AC Logic, AC Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, Schmitt-Trigger, 4000 cmos inverter, inverter ic, Texas Instruments, ic, Integrated circuit, integrierter schaltkreis |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 5,90* | ab € 0,54* | € 1,03* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,23* | € 2,10* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,78* | € 2,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|