Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 6; SMD; SO14; IN: mit Schmitt-Trigger; AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 6; SMD; SO14; IN: mit Schmitt-Trigger; AC
IC: digital; NOT; Ch: 6; SMD; SO14; IN: mit Schmitt-Trigger; AC
Artikel-Nr.:
     2805-SN74AC14D
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AC14D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74AC
74AC Logic
74AC Logik
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SO14
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 6;hex
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Gate-Art: NOT
Familie: AC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 1,02*
2 Tage
50
1
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,10*
5
€ 4,00*
ab € 0,78*
€ 2,24*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.