| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R010782 Herst.-Nr.: INA105KP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Typ: | INA105KP | Montageart: | Durchsteckmontage | Betriebstemperatur (max.): | 85 °C | Betriebstemperatur (min.): | -40 °C | Verpackungsart: | Tube | Hersteller: | Texas Instruments | Serie: | INA_ | Produkt-Art: | Linear IC - Operationsverstärker, Puffer-Verstärker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, Texas Instruments, ic, Integrated circuit, integrierter schaltkreis |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 8,86* | € 10,87* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,38* | € 12,72* | | | | | | 50 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 8,54* | € 13,12* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,72* | € 17,23* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,69* | € 19,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|