Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 628407000 Flachmeißel 1 Stück 20mm Gesamtlänge 250mm SDS-Plus 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R002961
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628407000
EAN/GTIN:
     4007430316066
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
metabo flachmeißel sds-plus 250 mm
flachmeißel sds
SDS-plus Flachmeißel "classic", 250 x 20 mm. Robust gehärtete Werkzeuge mit hoher Materialgüte. Gute Abtragleistungen bei guter Standzeit.
Weitere Informationen:
Mengenangaben:
1 Stück
Gesamtlänge:
250 mm
Aufnahme:
SDS-Plus
Meißelbreite:
20 mm
Produkt-Art:
Flachmeißel
Weitere Suchbegriffe: flachmeißel sds plus, Metabo, Meissel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,93*
€ 4,45*
€ 5,46*
ab € 3,07*
€ 4,47*
€ 3,90*
ab € 3,49*
€ 5,07*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 3,49*
€ 5,21*
1 Tag
57
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 5,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.