Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schabus GX-C1pro Kohlenmonoxid-Melder netzbetrieben detektiert Kohlenmonoxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q999622
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     30783
EAN/GTIN:
     4044764001343
Suchbegriffe:
Gasmelder
Gassensor
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
Dieser Gasmelder ist eine unverzichtbare Sicherheitseinrichtung in nahezu jedem Haushalt!
Je nach Gasquelle die richtige Positionshöhe beachten und den Gasmelder einfach in die Steckdose stecken. Ganz ohne Aufheizzeit ist dieser sofort betriebsbereit.

Das System schlägt bereits bei CO-Gaskonzentrationen an, die weit unter einem für Sie gefährlichen Wert liegen. Die Auslöseverzögerung richtet sich nach den in der DIN EN 50291 empfohlenen Grenzen. So werden auch geringe CO-Konzentrationen, die über einen längeren Zeitraum auftreten sicher erfasst. Sie werden doppelt gewarnt, mit einem optischen und einem lauten akustischen Signal. Ein Test-Taster lässt jederzeit alle 3 LEDs aufleuchten, sowie den Piezo-Töner erklingen, damit Sie sich von der ordnungsgemäßen Funktion der Warnelemente überzeugen können. Der eingebaute Selbsttest des Sensors wird alle 24 Stunden automatisch durchgeführt. Ein Mikrocontroller vergleicht dabei die erwartete mit der tatsächlichen Sprungantwort und gibt im Zweifel durch die gelbe LED zu verstehen, dass eine Überprüfung mit Prüfgas bei Elektrotechnik Schabus im Werk ansteht, die sonst zu vermeiden ist.
Features:
Elektro-chemischer Sensor
Nur für Innenräume
Akustische und optische Warnung
Lieferumfang:
Gas-Alarm GX-C1 pro + Anleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
44 mm
Höhe:
118 mm
Breite:
60 mm
detektiert:
Kohlenmonoxid
Stromversorgung:
netzbetrieben
Produkt-Art:
Kohlenmonoxid-Melder
Weitere Suchbegriffe: Piezotaster, schabus gasmelder, gasmelder, Schabus, GX-C1pro, Gaswarngerät, Kohlenmonoxid Melder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 97,44*
€ 129,54*
Lager 615
Frei Haus
ab € 92,67*
€ 147,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,80*
€ 175,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,63*
€ 169,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,35*
€ 137,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,57*
€ 132,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.