Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhodius XT38 210746 Trennscheibe gerade 115mm 1 Set Edelstahl, Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q998182
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     210746
EAN/GTIN:
     4011890110362
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Extradünne Trennscheibe mit hoher Standzeit bei optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis. Ideal für antriebsschwache Maschinen.
Features:
Geringe Gratbildung
Hohe Schnittgeschwindigkeit
Geringer Funkenflug
Hinweise:
Ideal für antriebsschwache Maschinen
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Durchmesser:
115 mm
Dicke:
1.5 mm
Drehzahl (max.):
13285 U/min
Bohrungs-Durchmesser:
22.23 mm
Material-Eignung:
Edelstahl + Stahl
Produkt-Art:
Trennscheibe gerade
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 115x1,5x22,2, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 115mm, Rhodius, XT38, trescheibe, Flex-scheibe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 17,83*
€ 17,83*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 12,73*
€ 18,49*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,07*
€ 20,43*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,67*
€ 22,87*
2 Tage
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,56*
€ 29,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,43*
€ 24,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,96*
€ 23,75
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,75*
€ 23,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,98*
€ 21,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,31*
€ 20,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,10*
€ 20,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,07*
€ 16,74
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 14,07* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.