Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW Instek GLC-9000 Isolationsmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q997502
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01LC9K0000GS
EAN/GTIN:
     4719692504555
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
150 mm
Länge:
350 mm
Breite:
330 mm
Gewicht:
5 kg
Schnittstellen:
USB + RS232 + GPIB
Anzeige-Art:
digital (LCD)
Anzeige:
LED
Messbereich Spannung:
300 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Spannung (max.):
300 V
Messbereich Spannung (min.):
10 V
Produkt-Art:
Isolationsmessgerät
Weitere Suchbegriffe: GW Instek, GLC-9000, isolationstester, isolationsmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.868,72*
€ 1.942,64*
Lager 615
Frei Haus
ab € 2.083,05*
€ 2.234,39*
€ 5,90*
ab € 2.151,76*
€ 2.234,39*
Frei Haus
ab € 2.385,56*
€ 2.475,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.234,39*
€ 2.658,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.210,08*
€ 2.630,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.186,98*
€ 2.602,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.124,91*
€ 2.528,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.083,05*
€ 2.478,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MTL246001
ab € 8,06*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MTL248001
ab € 125,27*
Sonstiges
Good Will Instrument
GTL-232
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.