Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia 74HC238D,652 Logik IC - Demultiplexer, Decoder Einzelversorgung Dekodierer/Demultiplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q985791
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC238D,652
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Logiktyp:
Dekodierer/Demultiplexer
Ausgangsstrom (High):
5.2 mA
Ausgangsstrom (Low):
5.2 mA
Herst.-Abk.:
NEX
Schaltkreis:
1 x 3:8
Spannungsversorgungsquelle:
Einzelversorgung
Unabhängige Schaltkreise:
1
Typ:
74HC238D,652
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Versorgungsspannung max.:
6 V
Versorgungsspannung min.:
2 V
Hersteller:
Nexperia
Gehäuse:
SO-16
Serie:
74HC
Produkt-Art:
Logik IC - Demultiplexer, Decoder
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Decoder, Decoder IC, 74hc logic, Nexperia, 74HC238D, 652
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,39*
€ 0,74*
2 Tage
88
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,76*
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,27*
€ 0,76*
7 Tage
88
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,67*
€ 35,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 18,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.