Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steca PR 1010 Laderegler PWM 12 V, 24V 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q97844
Hersteller:
     Steca
Herst.-Nr.:
     104514
EAN/GTIN:
     4016138656909
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
Die Steca PR 10-30-Laderegler-Serie ist das Highlight unter den Solarladereglern. Die neuesten Ladetechnologien verbunden mit einer nochmals deutlich verbesserten Steca-AtonIC-Ladezustandsbestimmung ergeben eine optimale Batteriepflege und Kontrolle der bis zu 900 Wp Modulleistung, die angeschlossen werden kann. Ein großes Display informiert den Nutzer mit Hilfe von Symbolen über alle Betriebszustände. Der Ladezustand wird in der Art einer Tankanzeige visuell dargestellt. Daten wie z. B. Spannung, Strom und Ladezustand können auch digital als Zahl auf dem Display angezeigt werden. Zudem verfügt der Regler über einen Energiezähler, den der Nutzer selbst zurücksetzen kann.
Features:
Professionelle Lastüberwachung
Mehrstufige Ladetechnologie
Steca-AtonIC-Ladezustandsbestimmung
Lieferumfang:
Laderegler · Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
44 mm
Höhe:
96 mm
Breite:
187 mm
Passender Akku:
Blei-Säure + Blei-Gel + Blei-Vlies
Nennspannung:
12 + 24 V
Gewicht:
350 g
Modulleistung:
300 Wp
Eigenstrom-Verbrauch:
12.5 mA
Regelungs-Art:
PWM
Ladestrom (max.):
10 A
Laststrom:
10 A
Modul-Strom (max.):
10 A
Modul-Leistung (max.):
300 Wp
Temperaturbereich:
-10 °C bis +50 °C
Produkt-Art:
Laderegler
Weitere Suchbegriffe: Solarregler, solarladeregler steca, photovoltaik laderegler, solarladeregler 10a, Steca, PR 1010, 860-2875, Solarzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
Frei Haus
ab € 75,45*
€ 96,54*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 75,45*
€ 96,54*
6 Tage
47
Frei Haus
ab € 142,24*
€ 176,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.