Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steca PR 1010 Laderegler PWM 12 V, 24V 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steca
Steca
Artikel-Nr.:
     1039H-940910022909
Hersteller:
     Steca
Herst.-Nr.:
     Q97844
EAN/GTIN:
     4016138656909
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
Steca PR 1010 Laderegler PWM 12 V, 24V 10A

Professionelle Lastüberwachung
Mehrstufige Ladetechnologie
Steca-AtonIC-Ladezustandsbestimmung

Die Steca PR 10-30-Laderegler-Serie ist das Highlight unter den Solarladereglern. Die neuesten Ladetechnologien verbunden mit einer nochmals deutlich verbesserten Steca-AtonIC-Ladezustandsbestimmung ergeben eine optimale Batteriepflege und Kontrolle der bis zu 900 Wp Modulleistung, die angeschlossen werden kann. Ein großes Display informiert den Nutzer mit Hilfe von Symbolen über alle Betriebszustände. Der Ladezustand wird in der Art einer Tankanzeige visuell dargestellt. Daten wie z. B. Spannung, Strom und Ladezustand können auch digital als Zahl auf dem Display angezeigt werden. Zudem verfügt der Regler über einen Energiezähler, den der Nutzer selbst zurücksetzen kann.

Shunt-Topologie mit MOSFETs · Hybrid-Regler · Ladezustandsberechnung durch Steca AtonIC (SOC) · Automatische Spannungsanpassung · Max. verträgliche Leerlaufspannung der Solarmodule <47 V · Mehrstufige Ladetechnologie · SOC abhängige Lastabschaltschwelle · Automatische Lastwiedereinschaltung · Temperaturkompensation · Negative Erdung einer oder positive Erdung mehrerer Klemmen möglich · Integrierter Datenlogger (Energiezähler) · Abend-, Nacht- und Morgenlichtfunktion · Selbsttestfunktion · Monatliche Ausgleichsladung · Über- und Tiefentladeschutz · Verpolschutz von Modul, Last und Akku · Automatische elektronische Sicherung · Kurzschlussschutz von Last und Modul · Überspannungsschutz am Moduleingang · Leerlaufschutz · Rückstromschutz bei Nacht · Übertemperatur- und Überlastschutz · Lastabschaltung bei Akkuüberspannung · Grafik LC-Display · Einfache menügeführte Bedienung · Programmierung durch Tasten

Kategorie: Laderegler
Modul-Strom (max.): 10 A
Nennspannung: 12 + 24 V
Laststrom: 10 A
Breite: 187 mm
Modul-Leistung (max.): 300 Wp
Temperaturbereich: -10 +50 °C
Gewicht: 350 g
Ladestrom (max.): 10 A
Produkt-Art: Laderegler
Passender Akku: Blei-Säure + Blei-Gel + Blei-Vlies
Regelungs-Art: PWM
Länge (Tiefe): 44 mm
Eigenstrom-Verbrauch: 12.5 mA
Höhe: 96 mm
Modulleistung: ca. 300 Wp
Hersteller-Nr.: 104514
EAN: 4016138656909
Schutzart IP31
Ladeentspannung 13,9/27,8 V
Boostladespannung 14,4/28,8 V
Leerlaufspannung <47 V

Lieferumfang: Laderegler · Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Solarregler, solarladeregler steca, photovoltaik laderegler, solarladeregler 10a, Steca, 104514, PR 1010, 860-2875, Solarzubehör, solar charge controller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
Frei Haus
ab € 75,45*
€ 96,54*
€ 4,00*
ab € 75,45*
€ 96,54*
Lager 1039
47
Frei Haus
ab € 142,24*
€ 176,56*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,56*
€ 210,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,57*
€ 206,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,99*
€ 201,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,99*
€ 195,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,24*
€ 169,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.