| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q976402 Herst.-Nr.: J50CNKHA EAN/GTIN: 4016429006161 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | verzinkt + geharzt | Nageltyp: | Typ J | Produkt-Art: | Stauchkopfnägel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 17,72* | € 23,37* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 22,63* | € 30,85* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 26,21* | € 34,30* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 6,90* | ab € 35,12* | € 44,88* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 35,70* | € 45,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,00566* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|