Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS Schweißelektroden 210 St. (Ø x L) 1.6mm x 300mm 40A (max.)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q973072
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     085114
EAN/GTIN:
     3154020085114
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
stabelektroden 1,6x300mm
schweißelektroden
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Durchmesser:
1.6 mm
Stromstärke (max.):
40 A
Produkt-Art:
Schweißelektroden
Weitere Suchbegriffe: schweißelektrode gys, GYS, elektrode
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 16,61*
€ 23,95*
20 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 17,04*
€ 23,97*
1 Tag
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,25*
€ 29,68*
6 Tage
15
pro Paket
€ 6,99*
ab € 37,69*
€ 49,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,95*
€ 28,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,02*
€ 27,39
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,79*
€ 27,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,21*
€ 25,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,53*
€ 24,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,10*
€ 23,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,61*
€ 19,77
pro Packung
1 Packung enthält 210 Stück (ab € 0,0791* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.