Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hongshang HRSL/30-138/0.25 Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur ohne Schraubverbinder Kabel-Ø-Berei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q971092
Hersteller:
     Hongshang
Herst.-Nr.:
     HRSL/30-138/0.25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch hongshang
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Farbe:
schwarz
Kabel-Ø (max.):
138 mm
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
ART006668
Typ:
HRSL/30-138/0.25
Temperaturbereich:
-40 - +65 °C °C
Besonderheiten:
witterungsbeständig + UV-beständig
Kabel-Ø (min.):
30 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+65 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur ohne Schraubverbinder
Weitere Suchbegriffe: Hongshang, Erdmuffe, Muffe, Kabelmuffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,25 Meter (ab € 96,36* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.